€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,20 | - |
72+ | € 8,87 | 13.00% |
144+ | € 8,57 | 16.00% |
216+ | € 8,26 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 4289 |
Serie | 4289 |
Breedte | 25 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.15 mm |
Materiaal | MOPP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 5 Ncm |
Breeksterkte | 35 % |
Kleur | Geel |