Eriks
TESA

TESA Zelfklevende zware bindtape 4289 geel 66mx19mm

  • ERIKS:23331152
  • Fabrikant:4042448117823
Image 1
Heeft een zeer hoge treksterkte met tegelijkertijd een lage rek. Uitermate slijtbestendig. Verwijderbaar zonder lijmresten. Toepassing: oppervlaktebescherming van glas, bundelen van zware stalen buizen, palletiseren, roleinden vastmaken enz.
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verkocht per: 96Min. order: 96

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,76

-

96+

€ 6,75

13.00%

192+

€ 6,52

16.00%

288+

€ 6,29

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4289
Serie
4289
Breedte
19 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
MOPP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
5 Ncm
Breeksterkte
35 %
Kleur
Geel