€ 16,27/ stukexcl. btw
€ 19,69incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,27 | - |
36+ | € 14,15 | 13.00% |
72+ | € 13,67 | 16.00% |
108+ | € 13,18 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | 4288 |
Serie | 4288 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.114 mm |
Materiaal | MOPP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Synthetisch rubber |
Kleefkracht/Staal | 6 Ncm |
Breeksterkte | 35 % |
Kleur | Zwart |