Eriks
TESA

TESA Zelfklevende vloermarkeringstape 4169 zwart 33mx50mm

  • ERIKS:23330970
  • Fabrikant:4042448859006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4169 PV3 is een lijnmarkeringstape met een PVC-rug en acrylkleefmassa op waterbasis. Hij is perfect geschikt voor permanente markeringstoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 22,04/ stukexcl. btw

€ 26,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,04

-

6+

€ 19,17

13.00%

12+

€ 18,51

16.00%

18+

€ 17,85

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4169
Serie
Tesaflex® 4169
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.15 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart