Eriks
TESA

TESA Zelfklevende vloermarkeringstape 4169 rood 33mx50mm

  • ERIKS:23330974
  • Fabrikant:4042448859044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4169 PV3 is een lijnmarkeringstape met een PVC-rug en acrylkleefmassa op waterbasis. Hij is perfect geschikt voor permanente markeringstoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 20,94/ stukexcl. btw

€ 25,34incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,07

-

6+

€ 20,94

13.00%

12+

€ 20,22

16.00%

18+

€ 19,50

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4169
Serie
Tesaflex® 4169
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.18 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Rood