Eriks
TESA

TESA Zelfklevende vloermarkeringstape 4169 geel 33mx50mm

  • ERIKS:23330973
  • Fabrikant:4042448859037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® Permanente bodemmarkering

•     Productomschrijving
Extreem belastbaar.
Bereidbaar met heftrucks, daarom uitstekend geschikt voor binnen in opslag-, industrie- en expedities.
•     Technische gegevens
DragerTyp:    zacht PVC
Totale dikte:    0,20 mm
Treksterkte:    40,0 N/cm
Kleefkracht:    2,0 N/cm
•     Informatie
Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Opslaan in lijst

€ 22,04/ stukexcl. btw

€ 26,67incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,04

-

6+

€ 19,17

13.00%

12+

€ 18,51

16.00%

18+

€ 17,85

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4169
Serie
Tesaflex® 4169
Breedte
50 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.18 mm
Materiaal
PVC, zacht
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Geel