Eriks
TESA

TESA Zelfklevende UV-bestendige maskeringstape 4438 blauw 50mx25mm

  • ERIKS:23331439
  • Fabrikant:4005800184512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De combinatie van het geïmpregneerde rugmateriaal en de grote uv-bestendigheid bevordert meervoudige werkprocessen met slechts één bedekking. Deze tape is met name geschikt voor alle renovatiewerkzaamheden, met name schilderwerk buitenshuis, gevelrenovatie en hittebescherming. tesa® 4438 is met name geschikt voor hechting op acrylverf op waterbasis. Hij kan gebruikt worden als beschermingstape gedurende transport of opslag van kostbare oppervlakken. tesa® 4438 is geschikt voor kortdurende maskering tijdens golfsolderen en andere processen bij hoge temperaturen.
Opslaan in lijst

€ 10,88/ stukexcl. btw

€ 13,16incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,50

-

12+

€ 10,88

13.00%

24+

€ 10,50

16.00%

36+

€ 10,13

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4438
Serie
Tesakrepp® 4438
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.167 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Blauw