Eriks
TESA

TESA Zelfklevende transparante PET lithomontagetape 4129 66mx12mm

  • ERIKS:23330898
  • Fabrikant:4005800016462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4129 is een transparante tape met PET-rug. De acrylkleefmassa combineert een goede directe kleefkracht met een grote schuifsterkte. Het product is bestand tegen vocht en de meeste chemicaliën.
Opslaan in lijst

€ 16,24/ stukexcl. btw

€ 19,65incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,67

-

12+

€ 16,24

13.00%

24+

€ 15,68

16.00%

36+

€ 15,12

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafilm® 4129
Serie
Tesafilm® 4129
Breedte
12 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.05 mm
Materiaal
PET
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant