Eriks
TESA

TESA Zelfklevende topkwaliteit papieren maskeringstape 4330 160° 50mx30mm

  • ERIKS:23331331
  • Fabrikant:4005800020162
Image 1
tesa® 4330 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape met een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 8,79/ stukexcl. btw

€ 10,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,79

-

60+

€ 7,65

13.00%

120+

€ 7,38

16.00%

180+

€ 7,12

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breedte
30 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.175 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
140 °C