Eriks
TESA

TESA Zelfklevende topkwaliteit papieren maskeringstape 4330 160° 50mx25mm

  • ERIKS:23331330
  • Fabrikant:4005800021954
Image 1
tesa® 4330 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape met een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,34

-

72+

€ 6,39

13.00%

144+

€ 6,17

16.00%

216+

€ 5,95

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.175 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
140 °C