Eriks
TESA

TESA Zelfklevende topkwaliteit papieren maskeringstape 4330 160° 50mx19mm

  • ERIKS:23331329
  • Fabrikant:4005800014406
Image 1
tesa® 4330 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape met een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,58

-

96+

€ 4,85

13.00%

192+

€ 4,69

16.00%

288+

€ 4,52

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.175 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
140 °C