Eriks
TESA

TESA Zelfklevende topkwaliteit papieren maskeringstape 4330 160° 50mx12mm

  • ERIKS:23331327
  • Fabrikant:4005800025198
Image 1
tesa® 4330 is een fijne, flexibele, waterbestendige crêpe maskeringstape met een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 4,53/ stukexcl. btw

€ 5,48incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,53

-

144+

€ 3,94

13.00%

288+

€ 3,81

16.00%

432+

€ 3,67

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4330
Serie
Tesakrepp® 4330
Breedte
12 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.175 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
140 °C