Eriks
TESA

TESA Zelfklevende textieltape zonder coating 4541 zwart 50mx15mm

  • ERIKS:23331447
  • Fabrikant:4005800025228
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4541 is een zeer scheurbestendige textieltape zonder coating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas rayon en natuurrubberen kleefmassa. tesa® 4541 is een zeer flexibele en handelbare tape die geschikt is voor tal van toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,95

-

10+

€ 12,14

13.00%

20+

€ 11,72

16.00%

30+

€ 11,30

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4541
Serie
Tesaband® 4541
Breedte
15 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.27 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart