Eriks
TESA

TESA Zelfklevende textieltape zonder coating 4541 rood 50mx19mm

  • ERIKS:23331453
  • Fabrikant:4005800018718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4541 is een zeer scheurbestendige textieltape zonder coating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas rayon en natuurrubberen kleefmassa. tesa® 4541 is een zeer flexibele en handelbare tape die geschikt is voor tal van toepassingen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4541
Serie
Tesaband® 4541
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.27 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Rood