Eriks
TESA

TESA Zelfklevende textieltape met polyethyleen coating 4688 zilvergrijs 50mx50mm

  • ERIKS:23331705
  • Fabrikant:4042448098009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 16,45/ stukexcl. btw

€ 19,90incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,91

-

18+

€ 16,45

13.00%

36+

€ 15,88

16.00%

54+

€ 15,32

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4688
Serie
Tesaband® 4688
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.26 mm
Materiaal
PE textiel, geëxtrudeerd
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Grijs