Eriks
TESA

TESA Zelfklevende textieltape met polyethyleen coating 4688 geel 25mx50mm

  • ERIKS:23331709
  • Fabrikant:4042448862136
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4688 is een standaard textieltape met polyethyleen coating. Hij is gebaseerd op een rug van 55-maas PET/rayonweefsel met drukgevoelige natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,56

-

20+

€ 10,06

13.00%

40+

€ 9,71

16.00%

60+

€ 9,36

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4688
Serie
Tesaband® 4688
Breedte
50 mm
Lengte
25 m
Dikte
0.26 mm
Materiaal
PE textiel, geëxtrudeerd
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Geel