Eriks
TESA

TESA Zelfklevende tape voor het bundelen van kabels 4173 zwart 33mx19mm

  • ERIKS:23330984
  • Fabrikant:4042448127549
Image 1
tesa® 4173-PV2 is een geplastificeerde PVC-tape, geoptimaliseerd voor het bundelen van kabels in 1050C ruimten. De sterke folierug maakt zowel open als overlappende bundelstijlen mogelijk. De acrylkleefmassa op waterbasis ondersteunt een lage ontgassing van vluchtige organische stoffen.
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,96

-

96+

€ 4,32

13.00%

192+

€ 4,17

16.00%

288+

€ 4,02

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaflex® 4173
Serie
Tesaflex® 4173
Breedte
19 mm
Lengte
33 m
Dikte
0.128 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart