Eriks
TESA

TESA Zelfklevende standaard textieltape met acrylcoating 4661 geel 50mx25mm

  • ERIKS:23331651
  • Fabrikant:4005800132841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4661 is een sterke textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 24,69/ stukexcl. btw

€ 29,87incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,38

-

6+

€ 24,69

13.00%

12+

€ 23,84

16.00%

18+

€ 22,99

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4661
Serie
Tesaband® 4661
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.3 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Geel