Eriks
TESA

TESA Zelfklevende standaard textieltape met acrylcoating 4661 geel 50mx19mm

  • ERIKS:23331650
  • Fabrikant:4005800196355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4661 is een sterke textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 19,76/ stukexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,71

-

8+

€ 19,76

13.00%

16+

€ 19,08

16.00%

24+

€ 18,40

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4661
Serie
Tesaband® 4661
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.3 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Geel