Eriks
TESA

TESA Zelfklevende speciale maskeringstape voor zandstralen 4432 50mx25mm

  • ERIKS:23331417
  • Fabrikant:4042448106575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4432 is een speciale maskeringstape met een taaie, bestendige, gestabiliseerde papieren rug en sterk kleefmiddel. Dankzij de bestendige rug is tesa® 4432 geschikt als sjabloonmateriaal voor het zandstralen van glas, spiegels en steen. Normale duurzaamheid (6 sec./4 bar).
Opslaan in lijst

€ 21,38/ stukexcl. btw

€ 25,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,38

-

6+

€ 18,60

13.00%

12+

€ 17,96

16.00%

18+

€ 17,32

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4432
Serie
Tesakrepp® 4432
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.33 mm
Materiaal
Glad papier
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Lichtbruin