Eriks
TESA

TESA Zelfklevende PVC verpakkingstape 4247 transparant 66mx150mm

  • ERIKS:23331091
  • Fabrikant:4005800080906
Image 1
tesa® 4247 is een verpakkingstape gebaseerd op een pvc-folie rug en een kleefmassa van natuurrubber. Dankzij de speciale coating is tesa® 4247 makkelijk afwikkelbaar en geschikt voor machinale verwerking. Het proces van kartonrecycling zal niet worden verstoord, zoals wordt bevestigd door toonaangevende recyclingbedrijven en papierfabrieken.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,31

-

12+

€ 23,76

13.00%

24+

€ 22,94

16.00%

36+

€ 22,12

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4247
Serie
4247
Breedte
150 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.053 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant