Eriks
TESA

TESA Zelfklevende premium textieltape met acrylcoating 4651 wit 50mx9mm

  • ERIKS:23331572
  • Fabrikant:4005800226465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,19

-

16+

€ 10,61

13.00%

32+

€ 10,24

16.00%

48+

€ 9,87

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breedte
9 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.31 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Wit