Eriks
TESA

TESA Zelfklevende premium textieltape met acrylcoating 4651 rood 50mx15mm

  • ERIKS:23331582
  • Fabrikant:4005800226816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 16,03/ stukexcl. btw

€ 19,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,43

-

10+

€ 16,03

13.00%

20+

€ 15,48

16.00%

30+

€ 14,93

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breedte
15 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.31 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Rood