Eriks
TESA

TESA Zelfklevende premium textieltape met acrylcoating 4651 groen 50mx30mm

  • ERIKS:23331557
  • Fabrikant:4005800224386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 35,37/ stukexcl. btw

€ 42,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,66

-

5+

€ 35,37

13.00%

10+

€ 34,15

16.00%

15+

€ 32,93

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breedte
30 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.31 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Groen