Eriks
TESA

TESA Zelfklevende premium textieltape met acrylcoating 4651 grijs 50mx100mm

  • ERIKS:23331598
  • Fabrikant:4005800022852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4651 is een sterke topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 111,88/ stukexcl. btw

€ 135,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,88

-

2+

€ 108,02

3.45%

3+

€ 104,17

6.90%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breedte
100 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.31 mm
Materiaal
Textiel
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Grijs