Eriks
TESA

TESA Zelfklevende PP maskeringstape 7133 66mx50mm

  • ERIKS:23331971
  • Fabrikant:4005800143274
Image 1
tesa® 7133 is een zelfklevende polypropyleen tape met natuurrubberen kleefmassa.
Opslaan in lijst

€ 22,85/ stukexcl. btw

€ 27,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,26

-

6+

€ 22,85

13.00%

12+

€ 22,06

16.00%

18+

€ 21,27

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafilm® 7133
Serie
Tesafilm® 7133
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.08 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Blauw