Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape voor kleine voorwerpen 4205 46µ 66mx12mm

  • ERIKS:23331069
  • Fabrikant:4005800210143
Image 1
tesa® 4205 is gebaseerd op een 28 µm PP-rug gecoat met een natuurrubberen kleefmassa. Dit product biedt goede eigenschappen voor sealing toepassingen van kleine voorwerpen.
Opslaan in lijst

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,94

-

144+

€ 0,82

13.00%

288+

€ 0,79

16.00%

432+

€ 0,76

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafilm® 4205
Serie
Tesafilm® 4205
Breedte
12 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.045 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant