Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4280 transparant 66mx50mm

  • ERIKS:23331131
  • Fabrikant:4005800163166
Image 1
tesa® 4280 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 25 µm PP-rug gecoat met een kleefmassa van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 3 kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.
Opslaan in lijst

€ 1,92/ stukexcl. btw

€ 2,32incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,21

-

36+

€ 1,92

13.00%

72+

€ 1,86

16.00%

108+

€ 1,79

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4280
Serie
Tesapack® 4280
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.043 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant