Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4280 transp 66mx48mm

  • ERIKS:23331113
  • Fabrikant:4005800123795
Image 1
tesa® 4280 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 25 µm PP-rug gecoat met een kleefmassa van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 3 kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.
Opslaan in lijst

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,18

-

36+

€ 1,90

13.00%

72+

€ 1,83

16.00%

108+

€ 1,77

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4280
Serie
Tesapack® 4280
Breedte
48 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.043 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant