Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4280 havana 66mx75mm

  • ERIKS:23331122
  • Fabrikant:4005800123832
Image 1
tesa® 4280 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 25 µm PP-rug gecoat met een kleefmassa van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 3 kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,30

-

24+

€ 2,87

13.00%

48+

€ 2,77

16.00%

72+

€ 2,67

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4280
Serie
Tesapack® 4280
Breedte
75 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.043 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Bruin