Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4195 transparant 66mx50mm

  • ERIKS:23331030
  • Fabrikant:4005800196324
Image 1
tesa® 4195 is gebaseerd op een PP-rug gecoat met een speciale acrylkleefmassa op waterbasis met een grote hechting. De uitstekende hechtkracht zorgt direct na het aanbrengen voor een goede sealing. Zelfs strak verpakte dozen kunnen veilig gesloten worden dankzij de goede houdkracht en kleefkrachtwaarden.
Opslaan in lijst

€ 4,20/ stukexcl. btw

€ 5,08incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

294 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,20

-

36+

€ 3,65

13.00%

72+

€ 3,53

16.00%

108+

€ 3,40

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4195
Serie
Tesapack® 4195
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.11 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant