Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4089 transparant 66mx75mm

  • ERIKS:23330678
  • Fabrikant:4005800091940
Image 1
tesa® 4089 is gebaseerd op een 28 µm pp drager met een natuur rubberen kleefmassa. Voor handmatige of automatische sluiting van lichte en middelzware kartonnen dozen. Licht afrolbaar.
Opslaan in lijst

€ 4,14/ stukexcl. btw

€ 5,01incl. btw

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,14

-

24+

€ 3,60

13.00%

48+

€ 3,48

16.00%

72+

€ 3,35

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4089
Serie
Tesapack® 4089
Breedte
75 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.046 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.2 Ncm
Treksterkte
43 Ncm
Breeksterkte
145 % %
Kleur
Transparant