Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4089 transparant 66mx48mm

  • ERIKS:23330705
  • Fabrikant:4005800100925
Image 1
tesa® 4089 is gebaseerd op een 28 µm pp drager met een natuur rubberen kleefmassa. Voor handmatige of automatische sluiting van lichte en middelzware kartonnen dozen. Licht afrolbaar.
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,24incl. btw

410 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,68

-

36+

€ 2,33

13.00%

72+

€ 2,25

16.00%

108+

€ 2,17

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4089
Serie
Tesapack® 4089
Breedte
48 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.046 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.2 Ncm
Treksterkte
43 Ncm
Breeksterkte
145 % %
Kleur
Transparant