€ 3,67/ stukexcl. btw
€ 4,44incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,22 | - |
36+ | € 3,67 | 13.00% |
72+ | € 3,54 | 16.00% |
108+ | € 3,42 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesapack® 4089 |
Serie | Tesapack® 4089 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 100 m |
Dikte | 0.046 mm |
Materiaal | PP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.2 Ncm |
Treksterkte | 43 Ncm |
Breeksterkte | 145 % % |
Kleur | Transparant |