€ 2,68/ stukexcl. btw
€ 3,24incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,68 | - |
36+ | € 2,33 | 13.00% |
72+ | € 2,25 | 16.00% |
108+ | € 2,17 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesapack® 4089 |
Serie | Tesapack® 4089 |
Breedte | 48 mm |
Lengte | 66 m |
Dikte | 0.046 mm |
Materiaal | PP |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuurrubber |
Kleefkracht/Staal | 2.2 Ncm |
Treksterkte | 43 Ncm |
Breeksterkte | 145 % % |
Kleur | Bruin |