Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4089 havana 66mx38mm

  • ERIKS:23330681
  • Fabrikant:4005800089510
Image 1
tesa® 4089 is gebaseerd op een 28 µm pp drager met een natuur rubberen kleefmassa. Voor handmatige of automatische sluiting van lichte en middelzware kartonnen dozen. Licht afrolbaar.
Opslaan in lijst

€ 1,84/ stukexcl. btw

€ 2,23incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,12

-

48+

€ 1,84

13.00%

96+

€ 1,78

16.00%

144+

€ 1,72

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4089
Serie
Tesapack® 4089
Breedte
38 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.046 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.2 Ncm
Treksterkte
43 Ncm
Breeksterkte
145 % %
Kleur
Bruin