Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4089 havana 100mx50mm

  • ERIKS:23330701
  • Fabrikant:4005800204654
Image 1
tesa® 4089 is gebaseerd op een 28 µm pp drager met een natuur rubberen kleefmassa. Voor handmatige of automatische sluiting van lichte en middelzware kartonnen dozen. Licht afrolbaar.
Opslaan in lijst

€ 3,67/ stukexcl. btw

€ 4,44incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,22

-

36+

€ 3,67

13.00%

72+

€ 3,54

16.00%

108+

€ 3,42

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4089
Serie
Tesapack® 4089
Breedte
50 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.046 mm
Materiaal
PP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuurrubber
Kleefkracht/Staal
2.2 Ncm
Treksterkte
43 Ncm
Breeksterkte
145 % %
Kleur
Bruin