Eriks
TESA

TESA Zelfklevende polypropyleen verpakkingstape 4024 transparant 100mx50mm

  • ERIKS:23330651
  • Fabrikant:4005800112546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4024 is een PP-rug gecoat met een speciale acrylkleefmassa op waterbasis. De uitstekende hechtkracht zorgt direct na het aanbrengen voor een perfecte verkleving.
Opslaan in lijst

€ 3,68/ stukexcl. btw

€ 4,45incl. btw

Verkocht per: 36Min. order: 36

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,23

-

36+

€ 3,68

13.00%

72+

€ 3,55

16.00%

108+

€ 3,43

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesapack® 4024
Serie
Tesapack® 4024
Breedte
50 mm
Lengte
100 m
Dikte
0.054 mm
Materiaal
PP-folie
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Acryl
Kleefkracht/Staal
2.5 Ncm
Breeksterkte
140 %
Kleur
Transparant