€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
Verkocht per: 36Min. order: 36
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,23 | - |
36+ | € 3,68 | 13.00% |
72+ | € 3,55 | 16.00% |
108+ | € 3,43 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | Tesapack® 4024 |
Serie | Tesapack® 4024 |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 100 m |
Dikte | 0.054 mm |
Materiaal | PP-folie |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Acryl |
Kleefkracht/Staal | 2.5 Ncm |
Breeksterkte | 140 % |
Kleur | Bruin |