€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
Verkocht per: 48Min. order: 48
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,65 | - |
48+ | € 2,31 | 13.00% |
96+ | € 2,23 | 16.00% |
144+ | € 2,15 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | NOPI® 4349 |
Serie | NOPI® 4349 |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Licht gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuur rubber hars |
Temperatuurbestendig tot | 60 °C |
Kleur | Beige |