Eriks
TESA

TESA Zelfklevende papiertape voor algemeen gebruik 4349 50mx30mm

  • ERIKS:23331351
  • Fabrikant:4005800066849
Image 1
4349 is een lichte crêpepapieren tape met een natuurrubberen kleefmassa voor algemene doeleinden.
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,10

-

60+

€ 1,83

13.00%

120+

€ 1,76

16.00%

180+

€ 1,70

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
NOPI® 4349
Serie
NOPI® 4349
Breedte
30 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.13 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Natuur rubber hars
Temperatuurbestendig tot
60 °C
Kleur
Beige