€ 1,16/ stukexcl. btw
€ 1,40incl. btw
Verkocht per: 96Min. order: 96
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,33 | - |
96+ | € 1,16 | 13.00% |
192+ | € 1,12 | 16.00% |
288+ | € 1,08 | 19.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TESA |
Serie | NOPI® 4349 |
Serie | NOPI® 4349 |
Breedte | 19 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 0.13 mm |
Materiaal | Licht gecrêpt papier |
Dubbelzijdig | Nee |
Lijm | Natuur rubber hars |
Temperatuurbestendig tot | 60 °C |
Kleur | Beige |