Eriks
TESA

TESA Zelfklevende papieren maskeringstape van hoge kwaliteit 4328 zwart 50mx50mm

  • ERIKS:23331309
  • Fabrikant:4005800127267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4328 is een fijne crêpepapieren maskeringstape met een natuurrubberen rug. tesa® 4328 kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken, waaronder gelakt metaal, rubber, glas en verchroomde delen.
Opslaan in lijst

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,42

-

36+

€ 13,42

13.00%

72+

€ 12,95

16.00%

108+

€ 12,49

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4328
Serie
Tesakrepp® 4328
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.175 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart