Eriks
TESA

TESA Zelfklevende papieren maskeringstape van hoge kwaliteit 4328 zwart 50mx19mm

  • ERIKS:23331306
  • Fabrikant:4005800127366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4328 is een fijne crêpepapieren maskeringstape met een natuurrubberen rug. tesa® 4328 kan worden gebruikt op verschillende oppervlakken, waaronder gelakt metaal, rubber, glas en verchroomde delen.
Opslaan in lijst

€ 5,85/ stukexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,85

-

96+

€ 5,09

13.00%

192+

€ 4,91

16.00%

288+

€ 4,74

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4328
Serie
Tesakrepp® 4328
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.175 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zwart