Eriks
TESA

TESA Zelfklevende middelzware bindtape 4288 zwart 66mx25mm

  • ERIKS:23331148
  • Fabrikant:4042448117656
Image 1
tesa® 4288 is een extreem stabiele middelzware polypropyleen bindtape met een kleefmassasysteem van natuurrubber. tesa® 4288 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Eenmaal aangebracht is het product in hoge mate hitte- en koudebestendig, en dankzij de zwarte rug extreem bestand tegen uv-licht.
Opslaan in lijst

€ 6,73/ stukexcl. btw

€ 8,14incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,74

-

72+

€ 6,73

13.00%

144+

€ 6,50

16.00%

216+

€ 6,27

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
4288
Serie
4288
Breedte
25 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.114 mm
Materiaal
MOPP
Dubbelzijdig
Nee
Lijm
Synthetisch rubber
Kleefkracht/Staal
6 Ncm
Breeksterkte
35 %
Kleur
Zwart