Eriks
TESA

TESA Zelfklevende hydraatcellulose verpakkingstape 4101 transparant 66mx25mm

  • ERIKS:23330734
  • Fabrikant:4005800082344
Image 1
tesa® 4101 is gebaseerd op een hydraat-cellulosefolie gecoat met een rubberen klefmassa. De rug, die bestaat uit duurzaam materiaal, wordt gekenmerkt door een grote stugheid en lage elektrostatische lading. Daarom kunnen lange lengten van de tape worden gebruikt zonder omkrullen. De tape kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd.
Opslaan in lijst

€ 11,35/ stukexcl. btw

€ 13,73incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,05

-

72+

€ 11,35

13.00%

144+

€ 10,96

16.00%

216+

€ 10,57

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafilm® 4101
Serie
Tesafilm® 4101
Breedte
25 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.051 mm
Materiaal
PVC
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Transparant