Eriks
TESA

TESA Zelfklevende hoge temperatuur maskeringstape 4331 50mx38mm

  • ERIKS:23331341
  • Fabrikant:4005800150609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa 4331 is een uitzonderlijk temperatuurbestendige maskering met vlakke rug en heeft de volgende eigenschappen: sterke kleefkracht en grote thermische bestendigheid, maakt afdekking met strakke randen mogelijk, verwijderbaar zonder residu.

Temperatuurbestendigheid: 200°C

Voornaaamste toepassingen:
• Maskering gedurende elektrostatisch poederspuiten met grote krachten
• Stalen meubels en ziekenhuisuitrusting
• tesa 4331 hecht zich zelfs aan oppervlakken met silicone
Opslaan in lijst

€ 49,80/ stukexcl. btw

€ 60,26incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,24

-

8+

€ 49,80

13.00%

16+

€ 48,08

16.00%

24+

€ 46,36

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4331
Serie
Tesakrepp® 4331
Breedte
38 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.11 mm
Materiaal
PET/Papier
Dubbelzijdig
Nee
Temperatuurbestendig tot
200 °C