Eriks
TESA

TESA Zelfklevende gealuminiseerde polyester tape 4137 zilver 66mx50mm

  • ERIKS:23330908
  • Fabrikant:4005800150234
Image 1
tesa® 4137 is een enkelzijdig product met een gealuminiseerde polyester drager gebaseerd op een acrylkleefmassasysteem. tesa® 4137 biedt uitstekende hittebestendigheid en gemakkelijke afwikkeleigenschappen
Opslaan in lijst

€ 85,54/ stukexcl. btw

€ 103,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 85,54

-

6+

€ 74,42

13.00%

12+

€ 71,85

16.00%

18+

€ 69,29

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafilm® 4137
Serie
Tesafilm® 4137
Breedte
50 mm
Lengte
66 m
Dikte
0.05 mm
Materiaal
PET
Dubbelzijdig
Nee
Kleur
Zilver