Eriks
TESA

TESA Zelfklevende flexibele fijne crêpepapieren maskeringstape 4324 50mx50mm

  • ERIKS:23331303
  • Fabrikant:4042448099716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4324 is een vochtbestendige papieren maskeringstape met fijne crêpe, goede flexibiliteit en een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 57,18/ stukexcl. btw

€ 69,19incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,18

-

18+

€ 49,75

13.00%

36+

€ 48,03

16.00%

54+

€ 46,32

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4324
Serie
Tesakrepp® 4324
Breedte
50 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.28 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee