Eriks
TESA

TESA Zelfklevende flexibele fijne crêpepapieren maskeringstape 4324 50mx25mm

  • ERIKS:23331300
  • Fabrikant:4042448099686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesa® 4324 is een vochtbestendige papieren maskeringstape met fijne crêpe, goede flexibiliteit en een grote rekkracht.
Opslaan in lijst

€ 13,66/ stukexcl. btw

€ 16,53incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,66

-

36+

€ 11,88

13.00%

72+

€ 11,47

16.00%

108+

€ 11,06

19.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesakrepp® 4324
Serie
Tesakrepp® 4324
Breedte
25 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.28 mm
Materiaal
Licht gecrêpt papier
Dubbelzijdig
Nee